{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 225 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 32 mm | |
Tandantal Z | 120 | |
Delning t | 6 mm | |
Medbringarhål antal | 2 | |
Medbringarhål diameter | 8 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 45 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 177200 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4045197245038 |