Cirkelsågblad fin 275X2,5 mm

Art-nr: 177000 275X2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

275 mm
Tjocklek 2,5 mm
Skärmaterial HSS
hål-⌀ 40 mm
Tandantal Z 220
Delning t 4 mm
Medbringarhål antal 2; 4
Medbringarhål diameter 8; 12 mm
Medbringarhål delcirkel 55; 64 mm
Passar till sågfabrikat Eisele; Trennjäger
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 177000 275X2,5
EAN/GTIN 4045197244949

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Tysk kvalitetsprodukt. Precisionstandning och finslipade sidoytor. Markant längre utslitningstid och effektivt skydd mot löseggsbildning tack vare nitrerad yta.

Användningsdata:

På låghastighetsmaskiner (ca 50 varv/min).
Tanddelning t: (tandform).
  • 4mm (BW) − För profiler och rör med 1,0−1,5mm godstjocklek.
  • 5 / 6 mm (HZ) − För medelstora profiler, rör och stänger med 1,5 − 20 mm godstjocklek resp. tvärsnitt.
  • 7 / 8mm (HZ) − För grova profiler och stänger upp till ca 50 mm godstjocklek resp. tvärsnitt.
  • 10 − 16 mm (HZ) − För extra tjocka tvärsnitt och solida material över 50 mm.

Anmärkning:

  • För rostfritt stål (t.ex. V2A) är korrekt skärhastighet och smörjning mycket viktigt (se information i bearbetningshandboken, nr 110020).
  • Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen