Cirkelsågblad fin 250X2,5 mm

Art-nr: 177000 250X2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    250 mm
    Tjocklek 2,5 mm
    Skärmaterial HSS
    hål-⌀ 40 mm
    Tandantal Z 200
    Delning t 4 mm
    Medbringarhål antal 2; 4
    Medbringarhål diameter 8; 12 mm
    Medbringarhål delcirkel 55; 64 mm
    Passar till sågfabrikat Eisele
    Invändig nej
    Produktslag Cirkelsågblad

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 177000 250X2,5
    EAN/GTIN 4045197244925

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    800
    Alu > 10% Si
    N
    600
    Stål < 500 N/mm²
    P
    37
    Stål < 750 N/mm²
    P
    22
    Stål < 900 N/mm²
    P
    20
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Tysk kvalitetsprodukt. Precisionstandning och finslipade sidoytor. Markant längre utslitningstid och effektivt skydd mot löseggsbildning tack vare nitrerad yta.

    Användningsdata:

    På låghastighetsmaskiner (ca 50 varv/min).
    Tanddelning t: (tandform).
    • 4mm (BW) − För profiler och rör med 1,0−1,5mm godstjocklek.
    • 5 / 6 mm (HZ) − För medelstora profiler, rör och stänger med 1,5 − 20 mm godstjocklek resp. tvärsnitt.
    • 7 / 8mm (HZ) − För grova profiler och stänger upp till ca 50 mm godstjocklek resp. tvärsnitt.
    • 10 − 16 mm (HZ) − För extra tjocka tvärsnitt och solida material över 50 mm.

    Anmärkning:

    • För rostfritt stål (t.ex. V2A) är korrekt skärhastighet och smörjning mycket viktigt (se information i bearbetningshandboken, nr 110020).
    • Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen