{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 275 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Tandantal Z | 220 | |
Delning t | 4 mm | |
Medbringarhål antal | 2; 4 | |
Medbringarhål diameter | 8; 12 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele | |
lämpligt för material | Metall | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 177000 275X2 | |
EAN/GTIN | 4045197244932 |