Sågblad (maskinsåg) för Kasto 700/6

Art-nr: 171150 700/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    459,89  SEK / st.
  • Från 10st.
    383,22  SEK / st.
på begäran
I lager
94 styck i lager
  • Tandning: normal

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 700 mm
Tänder per tum 6
Skärmaterial HSS
Tandning normal
Bredd 50 mm
Tjocklek 2,5 mm
Fastspännings-hål-⌀ 10,5 mm
Produktslag Maskinsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 171150 700/6
EAN/GTIN 4045197095367

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

GARANT – sågblad av molybdenlegerat snabbstål HSS (DMo5). Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket hög skärförmåga (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.

Anmärkning:

Speciellt för Kasto-maskiner (fastspänningshålen excentriskt förskjutna från 38 mm bladbredd).
Viktigt: Användarinstruktionerna som följer med sågbladen måste noggrant följas.
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
    Längd L / tänder per tum Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen