Sågblad (maskinsåg) för Kasto, HSS, Längd L / tänder per tum: 575/3

Art-nr.: 171150 575/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    394,68  SEK / st.
  • Från 10st.
    328,90  SEK / st.
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd L / tänder per tum Enhetspris inklusive moms
  • Tandning: normal

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 575 mm
Tänder per tum 3
Skärmaterial HSS
Tandning normal
Bredd 50 mm
Tjocklek 2,5 mm
Fastspännings-hål-⌀ 10,5 mm
Produktslag Maskinsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 171150 575/3
EAN/GTIN 4045197095299
Tillverkarens nummer 171150 575/3

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

GARANT – sågblad av molybdenlegerat snabbstål HSS (DMo5). Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket hög skärförmåga (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.

Anmärkning:

Speciellt för Kasto-maskiner (fastspänningshålen excentriskt förskjutna från 38 mm bladbredd).
Viktigt: Användarinstruktionerna som följer med sågbladen måste noggrant följas.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen