{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd L | 450 mm | |
Tänder per tum | 6 | |
Skärmaterial | HSS | |
Tandning | normal | |
Bredd | 38 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikelnummer | 171150 450/6 | |
EAN/GTIN | 4045197095206 | |
Tillverkarens nummer | 171150 450/6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Sågblad (maskinsåg) för Kasto, HSS, Längd L / tänder per tum: 450/6
på begäran
I lager
226 styck i lager
Från
1
st
207,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
172,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
Från
1
st
274,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
228,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Bredd | 38 mm | 32 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | 10,5 mm |
Tjocklek | 2 mm | 2 mm |
Tänder per tum | 6 | 6 |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |