{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 6,201 mm - 6,7 mm | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 | 64 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,36 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Serie | Master Titan | |
Produktslag | Brotschverktyg med ej löstagbara skäreggar |
Artikelnummer | 164410 6,5 | |
EAN/GTIN | 4062406698164 | |
Tillverkarens nummer | 164410 6,5 |