{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | DLC | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
⌀-Område | 6,201 mm - 6,700 mm | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 | 64 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i aluminiumgjutgods | 1 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Färgring | gul | |
Serie | Master Alu | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164405 6,5 | |
EAN/GTIN | 4062406283926 | |
Tillverkarens nummer | 164405 6,5 |