{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | TiN | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 163500 9 | |
EAN/GTIN | 4045197251404 | |
Tillverkarens nummer | 163500 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinbrotsch H7 9 mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 091,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
697,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
790,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | obelagd | obelagd |
Norm | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Skärlängd Lc | 36 | 36 | 36 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerans | H7 | H7 | H7 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |