{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiN | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Utkragningslängd L1 | 89 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 163500 10 | |
EAN/GTIN | 4045197251411 | |
Tillverkarens nummer | 163500 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinbrotsch H7 10 mm
på begäran
I lager
85 styck i lager
1 112,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
326 styck i lager
707,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
597,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 89 | 92 | 100 |
Beläggning | TiN | obelagd | obelagd |
Norm | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |