{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiN | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Utkragningslängd L1 | 53 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 5,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 163500 6 | |
EAN/GTIN | 4045197251374 | |
Tillverkarens nummer | 163500 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinbrotsch H7 6 mm
på begäran
I lager
144 styck i lager
761,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 682 styck i lager
239,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
559,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
332 styck i lager
490,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
683,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 086,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
totallängd L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 138 mm | 138 mm |
Norm | DIN 212 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Skaft | Cylindriskt skaft | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cylindriskt skaft | Morsekona | Morsekona |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |