{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 | 38 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 163000 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197252739 | |
Tillverkarens nummer | 163000 3,4 |