Maskinbrotsch H7 1,5 mm

Art-nr: 163000 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
169 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 212 B
  • Invändig: nej
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 1,5 mm
    Beläggning obelagd
    Tolerans H7
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 212 B
    Invändig nej
    Skaft Cylindriskt skaft
    Användning vid håltyp vid genomgående hål
    Skärlängd Lc 8 mm
    Utkragningslängd L1 16 mm
    totallängd L 40 mm
    Antal skär Z 3
    Skaftdiameter Ds 1,5 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
    Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,05 mm - 0,1 mm
    Skafttolerans h9
    Färgring Utan
    Produktslag Phillips-BIT

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 163000 1,5
    EAN/GTIN 4045197252548
    Tillverkarens nummer 163000 1,5

    Användningstabell

    Alu
    N
    20
    Alu (kortspånig)
    N
    20
    Stål < 500 N/mm²
    P
    15
    Stål < 750 N/mm²
    P
    10
    Stål < 900 N/mm²
    P
    7
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    5
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Med långa skäreggar och vänsterspiral.
    Från storl. 1,8 jämnt antal skär och oregelbundna avstånd mellan skären.
    Upp till storl. 3,7 med centrerspets på båda sidor;
    från storl. 3,9 med centreringshål på båda sidor.
    Brotscharna är färdigslipade för passning H7.

    Användningsdata:

    För brotschning av genomgående hål. Kan även användas till bottenhål genom den korta skärfasen (från 3,9 mm ⌀).

    Anmärkning:

    • Maskinbrotschar med raka spår − kan levereras på begäran.
    • Brotschar med annan passning än H7 på begäran.
      − Leverans och fakturering på begäran, eller
      − snabb leverans och fakturering genom vår slipservice.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen