{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 47 mm | |
Utkragningslängd L1 | 114 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 12,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 163000 14 | |
EAN/GTIN | 4045197253217 | |
Tillverkarens nummer | 163000 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinbrotsch H7 14 mm
på begäran
I lager
68 styck i lager
1 213,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 907,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
709,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 114 | 110 | 122 |
totallängd L | 160 | 160 | 189 |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 14 | 14 | 14 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona |
Skärlängd Lc | 47 | 47 | 47 |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |