{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
liten diameter D3 | 7,9 mm | |
stor diameter D2 | 10,8 mm | |
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2179 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Konförhållande | 1:50 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Skärlängd Lc | 145 mm | |
totallängd L | 207 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 161600 8 | |
EAN/GTIN | 4045197089076 | |
Tillverkarens nummer | 161600 8 |