{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
liten diameter D3 | 3,9 mm | |
stor diameter D2 | 5,26 mm | |
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2179 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Konförhållande | 1:50 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Skärlängd Lc | 68 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 161600 4 | |
EAN/GTIN | 4045197089045 | |
Tillverkarens nummer | 161600 4 |