{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
liten diameter D3 | 2,4 mm | |
stor diameter D2 | 3,36 mm | |
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2179 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Konförhållande | 1:50 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Skärlängd Lc | 48 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,15 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 161600 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197089021 | |
Tillverkarens nummer | 161600 2,5 |