{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Justerområde ⌀ | 9 mm - 10 mm | |
Skärlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
skaftstorlek □ | 4,3 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160600 9 | |
EAN/GTIN | 4045197250858 | |
Tillverkarens nummer | 160600 9 |