{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 21 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Justerområde ⌀ | 21 mm - 24 mm | |
Skärlängd Lc | 76 mm | |
totallängd L | 195 mm | |
skaftstorlek □ | 11 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160600 21 | |
EAN/GTIN | 4045197250926 | |
Tillverkarens nummer | 160600 21 |