Ställbar handbrotsch 7,2 mm

Art-nr: 160600 7,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 7,2 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Justerområde ⌀ 7,2 mm - 8 mm
Skärlängd Lc 32 mm
totallängd L 110 mm
skaftstorlek □ 3,4 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 160600 7,2
EAN/GTIN 4045197250834
Tillverkarens nummer 160600 7,2

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Stort justerområde. Fininställning med tolkringar eller bygelmikrometer.
Skär med konisk skärfas; skäreggarna är avbackade och rundslipade.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen