Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål 18X11 mm

Art-nr: 156020 18X11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
365 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Försänkar-⌀ 18 mm
    Beläggning obelagd
    tapp-⌀ 11 mm
    Skärmaterial HSS
    Antal skär Z 3
    Norm DIN 373
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    För skruvstorlek M10
    för hålets kvalitetsgrad m
    totallängd L 100 mm
    Skaftdiameter Ds 12,5 mm
    Matning f i stål < 500 N/mm2 0,14 mm/v
    Invändig nej
    förborrningshål-⌀ 11 mm
    Steghöjd L1 1. steg 1 med fas 22 mm
    Spetsvinkel 180 grad
    Produktslag Planförsänkare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 156020 18X11
    EAN/GTIN 4045197087782
    Tillverkarens nummer 156020 18X11

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    33
    Stål < 500 N/mm²
    P
    28
    Stål < 750 N/mm²
    P
    27
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Spiralformad försänkare. Tapp-⌀ har anpassats till respektive användningsändamål:
    f − för genomgående hål kvalitet fin enligt DIN ISO 273.
    m − för genomgående hål kvalitet medel enligt DIN ISO 273.

    Användningsdata:

    För försänkning av insexskruvar DIN 912, 6912, 7984 och cylinderskruvar ISO 1207 (DIN 84).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen