Sats planförsänkare 6 delar i kassett DM

Art-nr: 156420 DM
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
334 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 373
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ DM
    Skärmaterial HSS
    Antal skär Z 3
    Norm DIN 373
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Beläggning obelagd
    Spetsvinkel 180 grad
    Produktslag Planförsänkare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 156420 DM
    EAN/GTIN 4045197087980
    Tillverkarens nummer 156420 DM

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    33
    Stål < 500 N/mm²
    P
    28
    Stål < 750 N/mm²
    P
    27
    Stål < 900 N/mm²
    P
    27
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Sammansättning av de vanligaste försänkarna för skruvar M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
    Planförsänkare 156020 DM = genomgående hål kvalitetsgrad medel
     

    Innehåll:

    Försänkar-(⌀ × tapp-⌀): 1 av varje strl 6,5×3,4; 8×4,5; 10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen