Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål 6,5X3,2 mm

Art-nr: 156020 6,5X3,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
192 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Försänkar-⌀ 6,5 mm
Beläggning obelagd
tapp-⌀ 3,2 mm
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 373
Skaft Cylindriskt skaft med h9
För skruvstorlek M3
för hålets kvalitetsgrad f
totallängd L 71 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/v
Invändig nej
förborrningshål-⌀ 3,2 mm
Steghöjd L1 1. steg 1 med fas 14 mm
Spetsvinkel 180 grad
Produktslag Planförsänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 156020 6,5X3,2
EAN/GTIN 4045197087652
Tillverkarens nummer 156020 6,5X3,2

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Spiralformad försänkare. Tapp-⌀ har anpassats till respektive användningsändamål:
f − för genomgående hål kvalitet fin enligt DIN ISO 273.
m − för genomgående hål kvalitet medel enligt DIN ISO 273.

Användningsdata:

För försänkning av insexskruvar DIN 912, 6912, 7984 och cylinderskruvar ISO 1207 (DIN 84).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen