{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 8,3 mm | |
Beläggning | AlTiCN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M4 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 2 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150393 8,3 | |
EAN/GTIN | 4062406277154 | |
Tillverkarens nummer | 150393 8,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor 90° 8,3 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
444,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
197 styck i lager
202,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
208 styck i lager
460,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
729,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
451 styck i lager
231,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Utvändig ⌀ | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
för sänkskruvar DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
totallängd L | 50 | 50 | 50 | 105 | 50 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |