{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 31 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 5 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 6 mm | |
totallängd L | 71 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | röd | |
förborrningshål-⌀ | 6 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150386 31 | |
EAN/GTIN | 4045197086662 | |
Tillverkarens nummer | 150386 31 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |