{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 5 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 5,5 mm | |
totallängd L | 67 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | röd | |
förborrningshål-⌀ | 5,5 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150386 25 | |
EAN/GTIN | 4045197086655 | |
Tillverkarens nummer | 150386 25 |