Konisk försänkare, HM 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 10,4mm

Art-nr.: 150386 10,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: VHM
  • Antal skär Z: 4
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 10,4 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial VHM
Antal skär Z 4
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 4 mm
totallängd L 46 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i stål < 60 HRC 0,04 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring röd
förborrningshål-⌀ 4 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150386 10,4
EAN/GTIN 4045197086617
Tillverkarens nummer 150386 10,4

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
Stål < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafit, glasfiber
N
5
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Mycket stabil konstruktion, flerskärig, speciell geometri för mycket stora påfrestningar. För vibrationsfri försänkning och avgradning. För svårbearbetade material. Huvud av solid hårdmetall lött på skaft.
Även lämpliga för Hardox 500.

Anmärkning:

Se till att bearbetningsförhållandena är stabila!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen