{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 6,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M3 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Steel | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150182 6,3 | |
EAN/GTIN | 4062406523701 | |
Tillverkarens nummer | 150182 6,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning 90° 6,3 mm
på begäran
I lager
292 styck i lager
189,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
181 styck i lager
299,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
386 styck i lager
388,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
645,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Färgring | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 45 | 45 | 45 | 104 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 |