{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 8,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M4 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150130 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197741820 | |
Tillverkarens nummer | 150130 8,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90°, TiAlN, Ytterdiameter Dc: 8,3mm
på begäran
I lager
529 styck i lager
419,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
369,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
683,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
293 styck i lager
208,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | 0,09 mm/v | 0,1 mm/v | 0,09 mm/v |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |