{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150130 8 | |
EAN/GTIN | 4045197741813 | |
Tillverkarens nummer | 150130 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90°, TiAlN, Ytterdiameter Dc: 8mm
på begäran
I lager
343 styck i lager
411,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
238 styck i lager
369,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
185 styck i lager
311,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
411,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
184 styck i lager
208,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 334 | DIN 335 C |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | 0,09 mm/v | 0,09 mm/v | 0,1 mm/v | 0,09 mm/v |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |