{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 11,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,8 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150130 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197741844 | |
Tillverkarens nummer | 150130 11,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90°, TiAlN, Ytterdiameter Dc: 11,5mm
på begäran
I lager
213 styck i lager
482,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
122 styck i lager
422,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
245,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 | M6 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | 0,12 mm/v | 0,12 mm/v |