Gängkloppor 65X25 mm

Art-nr: 149310 65X25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
160 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängsnitts-⌀ × höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: EN 22568

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för gängsnitt-⌀ 65 mm
    höjd 25 mm
    Norm EN 22568
    totallängd 630 mm
    Antal fästskruvar 5
    Produktslag Gängkloppor

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 149310 65X25
    EAN/GTIN 4062406219871
    Tillverkarens nummer 149310 65X25

    Benämning

    Utförande:

    Avskruvbara stålhandtag. Med fem skruvar för fastlåsning av gängsnittet. Upp till storlek 65×25 av pressgjutet zinkgods, från storlek 75×20 av stål.

    Användningsdata:

    För direkt infästning av slutna och slitsade gängsnittenligt EN 22568.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen