Gängkloppor, för gängsnitts-⌀ × höjd: 20X5mm

Art-nr.: 149310 20X5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 597 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängsnitts-⌀ × höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: EN 22568

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängsnitt-⌀ 20 mm
höjd 5 mm
Norm EN 22568
totallängd 175 mm
Antal fästskruvar 4
Produktslag Gängkloppor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 149310 20X5
EAN/GTIN 4062406219734
Tillverkarens nummer 149310 20X5

Benämning

Utförande:

Avskruvbara stålhandtag. Med fem skruvar för fastlåsning av gängsnittet. Upp till storlek 65×25 av pressgjutet zinkgods, från storlek 75×20 av stål.

Användningsdata:

För direkt infästning av slutna och slitsade gängsnittenligt EN 22568.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen