Gängsnitt 6g M30

Art-nr.: 140330 M30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M30
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Höger
stigning 3,5 mm
Utvändig ⌀ 65 mm
höjd 25 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 140330 M30
EAN/GTIN 4062406233303
Tillverkarens nummer 140330 M30

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form. ≥ M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Gängsnitt 6g M30

Gängsnitt 6g M30

på begäran
I lager
58 styck i lager
1 418,18  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 206,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 731,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
2 451,87  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 647,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Flankvinkel 60 grad 60 grad 60 grad 60 grad 60 grad
gänga M30 M30 M30 M30 M30
höjd 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Skärmaterial HSS HSS HSS E HSS HSS E
stigning 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Toleransklass DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Produktslag Gängsnitt Gängsnitt Gängsnitt Gängsnitt Gängsnitt

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen