Gängsnitt 1.3/8-6

Art-nr: 142520 1.3/8-6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

UNC Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UNC
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: 2A

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 1.3/8-6 UNC
Gängtyp UNC
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass 2A
Varvper tum 6
Gäng-⌀ 34,93 mm
Utvändig ⌀ 65 mm
höjd 25 mm
Skärriktning Höger
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 142520 1.3/8-6
EAN/GTIN 4062406224219
Tillverkarens nummer 142520 1.3/8-6

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Användningsdata:

För UNC-grovgängor ASME − B1.1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen