{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1.3/4-5 UNC | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | 2A | |
Varvper tum | 5 | |
Gäng-⌀ | 44,45 mm | |
Utvändig ⌀ | 90 mm | |
höjd | 36 mm | |
Skärriktning | Höger | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 142520 1.3/4-5 | |
EAN/GTIN | 4062406224202 | |
Tillverkarens nummer | 142520 1.3/4-5 |