{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M30 | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 3,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 65 mm | |
höjd | 25 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 140460 M30 | |
EAN/GTIN | 4062406233457 | |
Tillverkarens nummer | 140460 M30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gängsnitt M30
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 628,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 190,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 705,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
2 434,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
1 408,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
gänga | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 |
höjd | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
stigning | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt |