{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master TM | |
gänga | 9/16-12 UNC | |
Beläggning | AlTiN | |
Gängtyp | UNC; UNC-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Skärriktning | vänster | |
Gängstigning | 2,117 mm | |
Varvper tum | 12 | |
Nominell ⌀ DC | 11,6 mm | |
Skärlängd Lc | 28,51 mm | |
Skaftlängd Ls | 49,6 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Tandantal Z | 6 | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Gäng-⌀ | 14,29 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139732 9/16-12 | |
EAN/GTIN | 4067263129028 | |
Tillverkarens nummer | 139732 9/16-12 |