GARANT Master TM gängfräsar av solid HM med cylindriskt skaft och försänkningsskär 2,5 × D 4X0,5

Art-nr.: 139687 4X0,5
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

MF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M4×0,5
Beläggning AlTiN
Gängtyp MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gängstigning 0,5 mm
Nominell ⌀ DC 3,29 mm
Skärlängd Lc 10,25 mm
Skaftlängd Ls 36,2 mm
totallängd L 58 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 5 mm
Programmerat värde för försänkning L1 10,86 mm
Invändig ja
Tandantal Z 4
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål
Skärdelning Oregelbunden
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,02 mm
Antal spånspår 4
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängdjup 10,25 mm
Serie Master TM
Produktslag Gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139687 4X0,5
EAN/GTIN 4067263126799
Tillverkarens nummer 139687 4X0,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
  • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
  • Ökat antal skär.
  • AlTiN-baserad HiPIMS-beläggning av den senaste generationen.
  • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.

Fördel:

Försänkningsskär på skaftsidan för 90° försänkning och gängfräsning i ett och samma moment.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139687 + 129100 HB
Form HE: beställ med nr 139687 + 129100 HE

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master TM" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen