{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master TM | |
gänga | 3/4-10 UNC | |
Beläggning | AlTiN | |
Gängtyp | UNC; UNC-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Skärriktning | vänster | |
Gängstigning | 2,54 mm | |
Varvper tum | 10 | |
Nominell ⌀ DC | 13,95 mm | |
Skärlängd Lc | 39,31 mm | |
Skaftlängd Ls | 47,8 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Tandantal Z | 6 | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Gäng-⌀ | 19,05 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139732 3/4-10 | |
EAN/GTIN | 4067263129042 | |
Tillverkarens nummer | 139732 3/4-10 |