{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master TM | |
gänga | G3/4 | |
Beläggning | AlTiN | |
Gängtyp | G; G-LH | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Nominell ⌀ DC | 17,95 mm | |
Skärlängd Lc | 40,82 mm | |
Skaftlängd Ls | 51,1 mm | |
totallängd L | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Tandantal Z | 6 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Använd vid utvändig gänga | upp till 1,5×D för utvändiggänga | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändigt och utvändigt | |
Gängdjup | 40,82 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139706 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4067263128939 | |
Tillverkarens nummer | 139706 G3/4 |