{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master TM | |
gänga | G1/2 | |
Beläggning | AlTiN | |
Gängtyp | G; G-LH | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Nominell ⌀ DC | 15,95 mm | |
Skärlängd Lc | 42,63 mm | |
Skaftlängd Ls | 48,1 mm | |
totallängd L | 106 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Tandantal Z | 6 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Använd vid utvändig gänga | upp till 2×D för skruvgänga | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändigt och utvändigt | |
Gängdjup | 42,63 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139706 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4067263128922 | |
Tillverkarens nummer | 139706 G1/2 |