{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 3X 6GX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 7,45 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139192 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197446879 | |
Tillverkarens nummer | 139192 M8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp med smörjspår HSS/E form C 6GX M8
på begäran
I lager
113 styck i lager
582,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
169 styck i lager
919,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
501,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
911,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 5 | 5 | 5 |
Antal spånspår | 3 | 5 | 5 | 5 |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
gänga | M8 | M8 | M8 | M8 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål ;upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 1,5×D vid bottenhål ;upp till 1,5×D vid genomgående hål | upp till 1,5×D vid bottenhål ;upp till 1,5×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål ;upp till 3×D vid genomgående hål |