{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 3X 6GX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 5,55 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 18 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139192 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197446862 | |
Tillverkarens nummer | 139192 M6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp med smörjspår HSS/E form C 6GX M6
på begäran
I lager
188 styck i lager
502,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
199 styck i lager
729,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
420,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
140 styck i lager
717,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gäng-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Gängdjup | 18 | 9 | 9 | 18 |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål ;upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 1,5×D vid bottenhål ;upp till 1,5×D vid genomgående hål | upp till 1,5×D vid bottenhål ;upp till 1,5×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål ;upp till 3×D vid genomgående hål |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |