{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 3X 6GX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 7,45 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 12 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139142 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197446671 | |
Tillverkarens nummer | 139142 M8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp utan smörjspår HSS/E 6GX, TiAlN, M: M8
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
500,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
112 styck i lager
916,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
248 styck i lager
580,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
909,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
909,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Gäng-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Gängtyp | M | M | M | M | M |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp |