{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 3X 6GX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 4,65 mm | |
Gäng-⌀ | 5 mm | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 7,5 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139142 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197446657 | |
Tillverkarens nummer | 139142 M5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp utan smörjspår HSS/E 6GX M5
på begäran
I lager
136 styck i lager
411,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
722,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
489,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
154 styck i lager
717,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Gäng-⌀ | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Skaftfyrkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Toleransklass | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp |