{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | 7/8-14 UNF | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 22,23 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 20,4 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 55,56 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138010 7/8-14 | |
EAN/GTIN | 4045197901828 | |
Tillverkarens nummer | 138010 7/8-14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM 7/8-14
på begäran
I lager
25 styck i lager
1 936,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 973,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 929,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 074,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 383,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 452,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Varvper tum | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gängtyp | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 374 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2,5×D vid bottenhål |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |