{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | 7/16-20 UNF | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,27 mm | |
Varvper tum | 20 | |
Gäng-⌀ | 11,11 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 9,9 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 27,78 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138010 7/16-20 | |
EAN/GTIN | 4045197901774 | |
Tillverkarens nummer | 138010 7/16-20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM 7/16-20
på begäran
I lager
63 styck i lager
875,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
759,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
872,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
761,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
545,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
428,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
totallängd L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Gängstigning | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2,5×D vid bottenhål |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |