{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | 6-40 UNF | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,635 mm | |
Varvper tum | 40 | |
Gäng-⌀ | 3,51 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,95 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 27,78 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138010 6-40 | |
EAN/GTIN | 4062406209254 | |
Tillverkarens nummer | 138010 6-40 |